タジマ(田島ルーフィング)
タピス ディストーション
洗練されたパターンをカジュアルなイメージで意匠化。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
カジュアルで都会的なセンスを演出するデザインです。
材質
パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
500×500
機能
制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
High7.0~Low2.5
適応下地
モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度
ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(12枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12048516
TZ-03-541
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048525
TZ-03-542
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048534
TZ-03-543
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048550
TZ-03-544
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048559
TZ-03-545
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。