タジマ(田島ルーフィング)
タピス ネブラⅡ
雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現。製法を刷新。
TAJIMAの中高級カーペットタイルを代表するフラッグシップモデルです。
製法を一新し、よりクリアなデザインに生まれ変わりました。
材質
パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
500×500
機能
制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
High6.5~Low2.5
適応下地
モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度
ステッチ数値:14.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(8枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12048604
TZ-01-501
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048620
TZ-01-502
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048629
TZ-01-503
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12048638
TZ-01-504
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。