ステン化粧ねじ足

ステン化粧ねじ足 - アカギステン化粧ねじ足 - アカギ
(1件のレビュー)
用途立バンド用のねじ込み式取付足寸法D(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS304内容量1個
注意
※SUS304製。化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12051788A10396-05003025×30H(カシメ)25
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
12051797A10396-05485525×55H(カシメ)25
オープン
899
989(税込)
当日出荷
12051806A10396-05526025×60H(カシメ)25
オープン
899
989(税込)
当日出荷
12051815A10396-05718025×80H(カシメ)25
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
12051824A10396-058610025×100H(カシメ)25
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
12051840A10396-060312025×120H(カシメ)25
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12051849A10396-061815025×150H(カシメ)25
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12051858A10396-06416032×60H(カシメ)32
オープン
899
989(税込)
当日出荷
12051867A10396-06758032×80H(カシメ)32
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
12051876A10396-068010032×100H(カシメ)32
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12051885A10396-069412032×120H(カシメ)32
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12051894A10396-070715032×150H(カシメ)32
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 配管の支持に使用
建設業・工事業

サイズが豊富ですぐに届くのでよく利用させて貰っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする