スズキッドプラズマ切断機エスパーダ15フォルテ(APC-15S)とSK11オイルレスエアコンプレッサー(SW-L11MPF-01)のプラズマ切断機+コンプレッサーセット販売企画です。
エスパーダは、パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができ、カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。
エスパーダはトーチスイッチ保護カバー付なので、押し間違いによるパイロットアークの発生を防止し、わずか8.3kgの小型・軽量設計で、ケーブルハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
エスパーダは、感電防止安全機能端子付なので、誤ってトリガースイッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計で、PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
エアコンプレッサは、本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。
エアコンプレッサは、50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズで、ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプのモーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディを採用しています。