曜日別特売

液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト

液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。
便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。
JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。
ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。
照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。

用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。感度調整7段階調整戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)遮光フィルタ:青視界範囲(mm)96×34電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート仕様電池残量表示モード内容量1個
関連資料:(7.26MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052190DGM-10L遮光前:#2.5 遮光後:#10
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
12052199DGM-11L遮光前:#2.5 遮光後:#11
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジメタルライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12052199
2024-09-16
用途: 半自動溶接作業
建設業・工事業

凄く偏光の感度が悪いです。
普通に目潰しくらいます。
交換用のボタン電池が6個付いていますが速攻でなくなります。
そして実使用6ヶ月で変更しなくなりました。
正直言って買うんじゃ無かった。
以前モノタロウブランドの自動偏光ガラスを使用していましたが
アレがコスパ的に最高でした。最低でも1年は持ちましたから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする