サンコー(サンコーミタチ)
355mmチップソーマルチ切断機
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品
チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)
電流(A)
15.0
本体質量(kg)
17.8
チップソー厚さ(mm)
4
内容量
1台
注意
※アルミ材の切断はアルミ専用ブレードBS-355ALを別途ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
チップソー外径(Φmm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
チップソー内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12052515
MCM355GB
単相100
3600/2700/1700
355
3.5
1440
25.4
¥
222,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
MCM355GB 一般鋼材やアルミ構造材もストレスなく切断
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった