曜日別特売

安全機能付きストレートグラインダ

安全機能付きストレートグラインダ - サンコー(サンコーミタチ)

通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様

付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052524MGS38BDK単相1005.0240003.5
48,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする