Tapepro Drywall Tools
T2フラットボックス 6インチ(150mm)
パテを均一に早く塗ることができます。
別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
150mm幅で下塗りにピッタリです。
用途
クロス工事のパテ処理
幅(mm)
150
色
ブラック
寸法(cm)
26×21×15
質量(kg)
1.1
内容量
1個
注意
※別売りのハンドルとセットでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12052558
T-150
¥
39,545
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750