曜日別特売

ウルトラパワー電源4000

ウルトラパワー電源4000 - 富士倉ウルトラパワー電源4000 - 富士倉

コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!

用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)21バッテリーリン酸鉄リチウムイオン最大出力(W)4000定格出力(W)2000出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)バッテリー寿命3000~4000回入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能入力電圧(V)AC54V/10A450W充電時間(時間)約3.5付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)379高さ(mm)317使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)216波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1536入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12053346BA-4000
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする