曜日別特売

SAFEGUARD階段用すべり止めカバー

SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品SAFEGUARD階段用すべり止めカバー - セーフラン安全用品

特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。
今ある階段に設置できます。
ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)
優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。

用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。寸法(mm)25(鼻先)材質FRP+シリコンカーバイド付属品付属品無し、本体のみ内容量1枚
注意
※設置用のネジ、および接着剤等は付属しません。別途お買い求めください。
全14種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12053565120866091506
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12053574120887621506
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12053590120909141506
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12053599120929142259
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205360812087黄/黒6091506
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205361712089黄/黒7621506
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205362612091黄/黒9141506
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205363512093黄/黒9142259
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205350412081609753
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205352012083762753
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205352912085914753
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205353812080609753
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205354712082762753
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205355612084914753
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

SAFEGUARD Anti Slip Ladder Rung Covers Installation
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする