曜日別特売

クリーンルーム用 チャッキバルブ用クールヒートジャケット

クリーンルーム用 チャッキバルブ用クールヒートジャケット - CoolHeat

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温固定方法マジックテープ材質PTFEガラスクロス(内外装)圧力10K耐熱温度(℃)200対象チャッキバルブ(フランジ)断熱材高密度ガラスマット内容量1個
注意
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、標準品と比較して耐候性の高い本製品の選定ををご検討ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1205410710K15A-S05P1515(断熱材)
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205411610K20A-S05P2015(断熱材)
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205412510K25A-S05P2515(断熱材)
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205413410K32A-S05P3215(断熱材)
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205415010K40A-S05P4015(断熱材)
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205415910K50A-S05P5030(断熱材)
オープン
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205416810K65A-S05P6530(断熱材)
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205417710K80A-S05P8030(断熱材)
オープン
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205418610K100A-S05P10030(断熱材)
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205419510K125A-S05P12530(断熱材)
オープン
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205420410K150A-S05P15030(断熱材)
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205422010K200A-S05P20030(断熱材)
オープン
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205422910K250A-S05P25030(断熱材)
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする