曜日別特売

クリーンルーム用 三方管用クールヒートジャケット

クリーンルーム用 三方管用クールヒートジャケット - CoolHeatクリーンルーム用 三方管用クールヒートジャケット - CoolHeat

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K断熱材高密度ガラスマット耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ内容量1個
注意
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、標準品と比較して耐候性の高い本製品の選定ををご検討ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
材質
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1205443010K15A-S23P三方管 (総幅50mm )PTFEガラスクロス(内外装)15
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205443910K20A-S23P三方管 (総幅60mm )PTFEガラスクロス(内外装)20
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205444810K25A-S23P三方管 (総幅70mm )PTFEガラスクロス(内外装)25
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205445710K32A-S23P三方管 (総幅90mm )PTFEガラスクロス(内外装)32
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205446610K40A-S23P三方管 (総幅100mm )PTFEガラスクロス(内外装)40
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205447510K50A-S23P三方管 (総幅130mm )PTFEガラスクロス(内外装)50
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205448410K65A-S23P三方管 (総幅160mm )PTFEガラスクロス(内外装)65
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205450010K80A-S23P三方管 (総幅180mm )PTFEガラスクロス(内外装)80
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205450910K100A-S23P三方管 (総幅230mm )PTFEガラスクロス(内外装)100
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205451810K125A-S23P三方管 (総幅280mm )PTFEガラスクロス(内外装)125
オープン
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205452710K150A-S23P三方管 (総幅340mm )PTFEガラスクロス(内外装)150
オープン
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1205453610K200A-S23P三方管 (総幅440mm )PTFEガラスクロス(内外装)200
オープン
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2104561610K250A-S23P三方管(総幅540mm )内外装:PTFEガラスクロス-
オープン
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする