Nittaku(ニッタク)
5本指ソックス
踏ん張りが効く!5本指ソックス。
踏ん張りが効く!バランスが取りやすい!卓球の複雑な動きをサポートする、機能的な5本指ソックスです。
素材
ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン
特性
吸水速乾、抗菌防臭、ハイゲージ、Y字ヒール、アキレスガード、ショート丈
用具種別
ウェア・装着品
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12057327
NW-2900-21-M
M(22.0-25.0)
ピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12057336
NW-2900-41-M
M(22.0-25.0)
ライトグリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12057345
NW-2900-41-L
L(25.0-28.0)
ライトグリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください