曜日別特売

3スター プレミアム クリーン 1ダース12個入

3スター プレミアム クリーン 1ダース12個入 - Nittaku(ニッタク)3スター プレミアム クリーン 1ダース12個入 - Nittaku(ニッタク)3スター プレミアム クリーン 1ダース12個入 - Nittaku(ニッタク)3スター プレミアム クリーン 1ダース12個入 - Nittaku(ニッタク)

抗ウイルス・抗菌仕様の国際公認球!3スター プレミアム クリーン。
長年の実績と信頼、ゆるぎない品質。厳しい規定をクリアした国際卓球連盟公認の40ミリ硬式球 1ダース(12個)入です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。
※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。

材質プラスチック用具種別卓球ボール(ピンポン球)サイズ(mm)40仕様国際卓球連盟公認球、日本卓球協会使用指定球、抗ウイルス・抗菌仕様内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12057668NB-1701
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする