2スター クリーン 3個入

2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク) 2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク) 2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク) 2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク)

公認球を作る工程で作られた抗ウイルス・抗菌仕様の練習球、2スター クリーン。
3スタープレミアムクリーンを作る工程で作られた、準試合球というべき練習球です。常に試合の感覚を保ちたい方にオススメです。
3スターと2スターの違い
【3スター】⇒試合用
検査項目(透視検査・回転検査・重量検査等)全てにおいて、国際卓球連盟、(公財)日本卓球協会の規格はもちろん、さらに厳しいメーカー内規格に合格したもの。
【2スター】⇒練習用
(公財)日本卓球協会の規格には合格しているが、さらに厳しいメーカー内規格から外れたもの。実質3スターに近い品質を持っており、コストパフォーマンスに優れている。

材質プラスチック サイズ(mm)40 用具種別卓球ボール(ピンポン球) 仕様抗ウイルス・抗菌仕様 内容量1箱(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12057677 NB-1720
720
719
791 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする