曜日別特売

Jスター クリーン 3個入

Jスター クリーン 3個入 - Nittaku(ニッタク)Jスター クリーン 3個入 - Nittaku(ニッタク)Jスター クリーン 3個入 - Nittaku(ニッタク)Jスター クリーン 3個入 - Nittaku(ニッタク)

試合球の打球感で常に練習しよう!Jスター クリーン。
3スタープレミアムクリーンに近い性質の素材を使用した、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。3スタープレミアムクリーンに近い素材のボールを使用することにより、少ない時間で効率的な練習をすることができ、試合の感覚を保つのに役立ちます。<素材の特長>
柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。
経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。
吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。
※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。

用具種別卓球ボール(ピンポン球)サイズ(mm)40材質プラスチック仕様抗ウイルス・抗菌仕様内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12057686NB-1760
540
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする