曜日別特売

ラージ 3スター クリーン 1ダース12個入り

ラージ 3スター クリーン 1ダース12個入り - Nittaku(ニッタク)ラージ 3スター クリーン 1ダース12個入り - Nittaku(ニッタク)ラージ 3スター クリーン 1ダース12個入り - Nittaku(ニッタク)ラージ 3スター クリーン 1ダース12個入り - Nittaku(ニッタク)

抗ウイルス・抗菌仕様のラージボール公認球!ラージ 3スター クリーン。
長年の実績と信頼、ゆるぎない品質。徹底的に研究して、丁寧に選び抜いた高品質の44ミリラージ公認球 1ダース(12個)入です。ラージボール44プラ3スターの打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。
※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。

オレンジ用具種別卓球ボール(ピンポン球)サイズ(mm)44材質プラスチック仕様日本卓球協会使用指定球、抗ウイルス・抗菌仕様内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12057704NB-1641
4,320
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする