曜日別特売

ラージ トップ クリーン 2ダース24個入り

ラージ トップ クリーン 2ダース24個入り - Nittaku(ニッタク)ラージ トップ クリーン 2ダース24個入り - Nittaku(ニッタク)ラージ トップ クリーン 2ダース24個入り - Nittaku(ニッタク)ラージ トップ クリーン 2ダース24個入り - Nittaku(ニッタク)

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、ラージ トップ クリーン。
ラージ3スタークリーンに近い打球感と弾みのある、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球 2ダース(24個)入です。試合を想定した練習に最適です。その他、サーブレシーブや多球練習、ロボット練習など、たくさんのボールを使う練習にもオススメです。たくさんのボールを使って繰り返し練習し、身体で覚えることも有効な練習方法です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。
※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。

オレンジ材質プラスチック用具種別卓球ボール(ピンポン球)サイズ(mm)44仕様抗ウイルス・抗菌仕様内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12057720NB-1662
3,120
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする