曜日別特売

表ソフトラバー ロイヤルプリンス

表ソフトラバー ロイヤルプリンス - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ロイヤルプリンス - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ロイヤルプリンス - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ロイヤルプリンス - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ロイヤルプリンス - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ロイヤルプリンス - Nittaku(ニッタク)

伝説のラバーの性能を継承&進化、ラージボール用 表ソフトラバー ロイヤルプリンス。
数々の全国タイトルを獲得し、人気を博してきた伝説ラバーの性能を継承しつつ、グレードアップを遂げたラバーが誕生しました。密度が大きくコシのあるシートでスピン性能を向上。高いスピード性能を誇るスポンジは、AC(アクティブチャージ)効果を取り入れやすい素材を採用することで実現しています。相手を弾き飛ばすドライブとスマッシュを繰り出したいトッププレーヤーのために。さらなるスピンとスピードで、さらなる高みを。

スポンジ硬度22.5分類AC(アクティブチャージ)用具種別卓球ラバー仕様スピード:16.5、スピン:15.5、ITTF公認番号:54-055内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スポンジ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12057747NR-8592-20厚レッド厚(1.7~1.9)
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
12057774NR-8592-71厚ブラック厚(1.7~1.9)
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
12057756NR-8592-20特厚レッド特厚(1.9~2.1)
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
12057790NR-8592-71特厚ブラック特厚(1.9~2.1)
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
12057765NR-8592-20MAXレッドMAX(2.1~)
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
12057799NR-8592-71MAXブラックMAX(2.1~)
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする