曜日別特売

サテラショーツ ブラック

サテラショーツ ブラック - Nittaku(ニッタク)サテラショーツ ブラック - Nittaku(ニッタク)サテラショーツ ブラック - Nittaku(ニッタク)サテラショーツ ブラック - Nittaku(ニッタク)サテラショーツ ブラック - Nittaku(ニッタク)

動きやすさを重視した人気のサテンタイプ、サテラショーツ。
ラウンド型のサイドスリットと広めの裾幅で、足の動きを妨げない形状のショーツです。光沢感のあるサテン生地で、コスパも非常に良い商品です。前丈よりも後丈が長めなので、前かがみになっても安心感があります。

ブラック用具種別ウェア・装着品特性男女兼用、ジュニア対応、吸汗速乾素材ポリエステル100%仕様JTTA公認 ※公式試合に着用可能。内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
サイズ
裾幅(cm)
渡幅(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12058088NW-2515-J1309040~7821J13026(裾口)3033
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12058097NW-2515-J1509848~8623J15028(裾口)3235
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12058106NW-2515-3S10252~90243S29(裾口)3336
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12058115NW-2515-SS10656~9425SS30(裾口)3437
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12058124NW-2515-S11060~9826S31(裾口)3538
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12058140NW-2515-M11464~10227M32(裾口)3639
3,800
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
12058149NW-2515-L11868~10628L33(裾口)3740
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12058158NW-2515-O12272~11029O34(裾口)3841
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12058167NW-2515-XO12676~11430XO35(裾口)3942
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12058176NW-2515-2XO13080~118312XO36(裾口)4043
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする