グランド印刷
【駐車場 ブロック スタンド看板】棒付 表示板 片面タイプ
大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
文字内容
お客様駐車場
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm、アルミ角棒(完成品)
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:約600×400×100
質量(kg)
約11
タイプ
ブロックスタンド看板
取付方式
スタンド式
印刷
片面タイプ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12058806
rk17-01
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください