グランド印刷
カラーコーンサイン
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。
組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。
コーンとPOPのセット売り。
用途
屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質
POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(幅W×高さH)(mm)
面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全体:約380×380×700
取付方式
カラーコーン取付
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12058815
駐車禁止
駐車禁止
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12058824
駐輪禁止
駐輪禁止
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12058840
立入禁止
立入禁止
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12058849
お客様駐車場
お客様駐車場
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12058858
オープンハウス
オープンハウス
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070