曜日別特売

駐車場ゴムマット

駐車場ゴムマット - グランド印刷駐車場ゴムマット - グランド印刷駐車場ゴムマット - グランド印刷

お客様へ駐車場を分かりやすくご案内できます。ズレにくい厚みがあるゴムマットタイプ

用途駐車場・誘導・標識・マット・案内・サイン・屋外用文字内容P お客様専用駐車場素材ゴムマット5mm厚、表面ラミネート加工寸法(高さH×幅W)(mm)面版:900×900形状円形質量(kg)約7内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本来の用途以外に使用しないでください。マットのズレによる転倒にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12058867pm-01
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする