曜日別特売

AD-155シリーズ

AD-155シリーズ - MEAN WELL

ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。

用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適出力電流2.7A、200mA長さ(mm)199出力数2出力電圧(V)54dc入力電圧(V)124→370dc、88→264ac奥行(mm)50温度(℃)-10~+60幅(mm)110実装タイプシャーシマウント定格電力(W)156.5質量(g)880パッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060179AD-155C
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする