CSP-3000シリーズ

CSP-3000シリーズ - MEAN WELLCSP-3000シリーズ - MEAN WELLCSP-3000シリーズ - MEAN WELL

AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。

用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能入力電圧(V)180→264ac、254→370dc形状カバー付出力数1温度(℃)-20~+65定格電力(W)3000幅(mm)177.8実装タイプシャーシマウント奥行(mm)63.5長さ(mm)278パッケージカバー付質量(g)4000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060188CSP-3000-120120dc25
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060197CSP-3000-250250dc12
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060206CSP-3000-400400dc7.5
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする