曜日別特売

DDR-240シリーズ

DDR-240シリーズ - MEAN WELLDDR-240シリーズ - MEAN WELLDDR-240シリーズ - MEAN WELLDDR-240シリーズ - MEAN WELLDDR-240シリーズ - MEAN WELLDDR-240シリーズ - MEAN WELL

2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除

幅(mm)152.2奥行(mm)113.5長さ(mm)40出力数1絶縁電圧(kV)4dc温度(℃)-40~+70定格電力(W)240実装タイプDINレールマウント仕様分離式:ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060215DDR-240B-2416.8→33.6dc1024dc
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
12060224DDR-240B-4816.8→33.6dc548dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060240DDR-240C-2433.6→67.2dc1024dc
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
12060249DDR-240C-4833.6→67.2dc548dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060258DDR-240D-2467.2→154dc1024dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060267DDR-240D-4867.2→154dc548dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする