曜日別特売

DRDN40シリーズ

DRDN40シリーズ - MEAN WELLDRDN40シリーズ - MEAN WELLDRDN40シリーズ - MEAN WELL

1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。

用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置電流範囲(A)入力:40取付DINレール取り付けアクセサリタイプ冗長性モジュールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
供給電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060310DRDN40-129→14dc
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060319DRDN40-2419→29dc
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060328DRDN40-4836→60dc
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする