曜日別特売

ELP-75シリーズ

ELP-75シリーズ - MEAN WELL

高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。

幅(mm)60温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント質量(g)250出力数1形状オープンフレーム入力電圧(V)127→370dc、90→264ac長さ(mm)175奥行(mm)27パッケージオープンフレームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060355ELP-75-5RS5dc1575
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12060337ELP-75-2424dc3.1575.6
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
12060346ELP-75-3636dc2.175.6
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする