MEAN WELL
EPP-120Sシリーズ
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)
28
形状
オープンフレーム
幅(mm)
50.8
温度(℃)
-30~+85
長さ(mm)
76.2
質量(g)
130
入力電圧(V)
113~370dc、80~264ac
実装タイプ
PCBマウント
出力数
1
取付方式
PCBマウント
安全規格
PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)
-30~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流
定格電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12060389
EPP-120S-24
24dc
5A、6.25A
120
5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060398
EPP-120S-27
27dc
4.44A、5.55A
119.9
4.44
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060364
EPP-120S-12
12dc
9.5A、11.8A
114
9.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
12060380
EPP-120S-15
15dc
-
114
7.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
12060407
EPP-120S-48
48dc
2.5A、3.125A
120
2.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください