EPP-200シリーズ

EPP-200シリーズ - MEAN WELLEPP-200シリーズ - MEAN WELLEPP-200シリーズ - MEAN WELLEPP-200シリーズ - MEAN WELL

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。

用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具入力電圧(V)113~370dc、80~264ac奥行(mm)29実装タイプパネルマウント質量(g)190幅(mm)50.8長さ(mm)101.6出力数1形状オープンフレーム温度(℃)-30~+70取付方式パネルマウント安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060416EPP-200-1212dc140-11.7
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060434EPP-200-2424dc141.65.9A、8.4A5.9
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060450EPP-200-2727dc1435.3A、7.5A5.3
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060459EPP-200-4848dc1443A、4.2A3
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060425EPP-200-1515dc141-9.4
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする