曜日別特売

EPP-400シリーズ

EPP-400シリーズ - MEAN WELLEPP-400シリーズ - MEAN WELLEPP-400シリーズ - MEAN WELLEPP-400シリーズ - MEAN WELL

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。

用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具形状オープンフレーム入力電圧(V)113→370dc、80→264ac出力数1パッケージオープンフレーム奥行(mm)35質量(g)390長さ(mm)127実装タイプパネルマウント温度(℃)-30~+70幅(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060468EPP-400-12249.612dc20.8A、33.3A-
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060486EPP-400-2425224dc-9.4
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060495EPP-400-2725127dc9.3A、14.9A-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060504EPP-400-4825448dc5.3A、8.4A-
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060477EPP-400-15250.515dc16.7A、26.7A-
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする