曜日別特売

EPS-15シリーズ

EPS-15シリーズ - MEAN WELLEPS-15シリーズ - MEAN WELLEPS-15シリーズ - MEAN WELL

小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。

実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70パッケージオープンフレーム幅(mm)45.7入力電圧(V)120→370dc、85→264ac長さ(mm)63.5質量(g)57出力数1定格電力(W)15形状オープンフレーム奥行(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060520EPS-15-3636dc0.42
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060529EPS-15-55dc3
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060538EPS-15-7.57.5dc2
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする