EPS-35シリーズ

EPS-35シリーズ - MEAN WELL

ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合

パッケージオープンフレーム出力電流(A)3形状オープンフレーム入力電圧(V)120→370dc、85→264ac長さ(mm)76.2定格電力(W)36温度(℃)-30~+70出力数1奥行(mm)24実装タイプシャーシマウント幅(mm)50.8出力電圧(V)12dc質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060547EPS-35-12
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする