MEAN WELL
HEPシリーズ
10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
長さ(mm)
310
奥行(mm)
48.5
幅(mm)
144
温度(℃)
-40~+70
入力電圧(V)
90→305ac、250→431dc
出力数
1
パッケージ
カバー付
形状
カバー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12060635
HEP-1000-24
1008
24dc
42
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12060644
HEP-1000-48
1008
48dc
21
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
12060626
HEP-1000-100
1000
100dc
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください