曜日別特売

HRP-100シリーズ

HRP-100シリーズ - MEAN WELL

高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。

実装タイプシャーシマウント奥行(mm)38出力数1入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac定格電力(W)105.6出力電圧(V)48dc質量(g)380出力電流(A)2.2長さ(mm)159温度(℃)-40~+60幅(mm)97パッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060660HRP-100-48RS
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする