曜日別特売

HRP-150シリーズ

HRP-150シリーズ - MEAN WELL

超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。

出力電圧(V)15dc出力数1長さ(mm)159入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac温度(℃)-40~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)97出力電流(A)10奥行(mm)38定格電力(W)150質量(g)610パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060669HRP-150-15
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする