HRPG-1000 シリーズ

HRPG-1000 シリーズ - MEAN WELLHRPG-1000 シリーズ - MEAN WELLHRPG-1000 シリーズ - MEAN WELLHRPG-1000 シリーズ - MEAN WELL

内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。

出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060678HRPG-1000-128012dc960
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060687HRPG-1000-156415dc960
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060696HRPG-1000-244224dc1008
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060705HRPG-1000-482148dc1008
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする