曜日別特売

ICLシリーズ

ICLシリーズ - MEAN WELLICLシリーズ - MEAN WELL

バイパスリレーを内蔵、シンプルな NTCはありません。内部熱保護。DINレールTS-35/7.5又は15(ICL-16R)に取り付け。

取付DINレール取り付け電流範囲(A)入力:16供給電圧(V)180→264ac温度(℃)-30~+70併用可能製品回路ブレーカ、電源RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060739ICL-16L
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060748ICL-16R
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする