IRM-01シリーズ

IRM-01シリーズ - MEAN WELLIRM-01シリーズ - MEAN WELL

絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合

用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など幅(mm)22.2出力数1温度(℃)-30~+85長さ(mm)33.7質量(g)19定格電力(W)1パッケージ密閉型入力電圧(V)120→430dc、85→305acRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
奥行(mm)
実装タイプ
出力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060757IRM-01-121個12dc15PCBマウント83
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060766IRM-01-15S1本(10個)15dc16PCBマウント67
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060775IRM-01-24S1本(10個)24dc16表面実装42
オープン
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする