MEAN WELL
IRM-02シリーズ
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
用途
ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など
入力電圧(V)
120→430dc、85→305ac
出力電流(mA)
133
幅(mm)
22.2
実装タイプ
表面実装
出力電圧(V)
15dc
定格電力(W)
2
温度(℃)
-30~+85
奥行(mm)
16
パッケージ
密閉型
質量(g)
19
長さ(mm)
33.7
出力数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12060784
IRM-02-15S
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください