曜日別特売

IRM-30シリーズ

IRM-30シリーズ - MEAN WELLIRM-30シリーズ - MEAN WELLIRM-30シリーズ - MEAN WELLIRM-30シリーズ - MEAN WELLIRM-30シリーズ - MEAN WELL

高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子

用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器奥行(mm)28.5パッケージ密閉型入力電圧(V)85→264ac出力数1質量(g)120幅(mm)39.5温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント長さ(mm)91内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電力(W)
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060818IRM-30-12ST-3012dc2.5
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060827IRM-30-15ST-3015dc2
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
12060836IRM-30-24ST-3124dc1.3
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12060845IRM-30-48ST-3048dc0.63
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
12060854IRM-30-5ST-305dc6
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
18642289IRM-30-12ST【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3012dc2.5
オープン3,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
残り26点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする