MEAN WELL
LRS-100シリーズ
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途
産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品
奥行(mm)
30
温度(℃)
-30~+70
形状
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
長さ(mm)
129
幅(mm)
97
出力数
1
パッケージ
カバー付
質量(g)
340
入力電圧(V)
120→373dc、85→264ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12060870
LRS-100-12
12dc
102
8.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
12060879
LRS-100-24
24dc
108
4.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください