曜日別特売

LRS-35シリーズ

LRS-35シリーズ - MEAN WELLLRS-35シリーズ - MEAN WELL

ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却

用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品長さ(mm)99奥行(mm)30パッケージカバー付質量(g)230定格電力(W)36実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付温度(℃)-30~+70幅(mm)82入力電圧(V)120→373dc 85→264acRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060967LRS-35-12RS312dc
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12060976LRS-35-15RS2.415dc
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする