LRS-50シリーズ

LRS-50シリーズ - MEAN WELL

自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G

用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様出力電流(A)2.2出力電圧(V)24dc幅(mm)82温度(℃)-30~+70質量(g)230パッケージカバー付入力電圧(V)120→373dc 85→264ac奥行(mm)30実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付定格電力(W)52.8長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12060985LRS-50-24
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする