MEAN WELL
LRS-75シリーズ
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途
制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様
温度(℃)
-30~+70
形状
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
出力電圧(V)
24dc
出力電流(A)
3.2
幅(mm)
97
長さ(mm)
99
定格電力(W)
76.8
入力電圧(V)
120→373dc 85→264ac
パッケージ
カバー付
奥行(mm)
30
質量(g)
300
出力数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12060994
LRS-75-24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください