曜日別特売

MSP-1000シリーズ

MSP-1000シリーズ - MEAN WELLMSP-1000シリーズ - MEAN WELLMSP-1000シリーズ - MEAN WELL

内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。

幅(mm)105パッケージカバー付奥行(mm)63.5形状カバー付出力数1長さ(mm)218温度(℃)-40~+70実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)127→370dc、90→264ac質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061010MSP-1000-1212dc80960
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061028MSP-1000-2424dc421008
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061037MSP-1000-4848dc211008
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061019MSP-1000-1515dc64960
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする