MEAN WELL
PSD-30シリーズ
自然対流冷却。低コスト、高信頼性。内蔵EMIフィルタにより、リプルとノイズを低減。1500Vac I/O絶縁
実装タイプ
シャーシマウント
形状
オープンフレーム
パッケージ
オープンフレーム
定格電力(W)
30
温度(℃)
-20~+60
出力電流(A)
1.25
出力数
1
幅(mm)
50.8
入力電圧(V)
18→36dc
長さ(mm)
101.6
出力電圧(V)
24dc
奥行(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12061046
PSD-30B-24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください