曜日別特売

PSP-600 シリーズ

PSP-600 シリーズ - MEAN WELLPSP-600 シリーズ - MEAN WELLPSP-600 シリーズ - MEAN WELL

出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。

幅(mm)120入力電圧(V)124→370dc、88→264ac長さ(mm)170形状カバー付質量(g)1900温度(℃)-20~+60奥行(mm)93出力数1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061055PSP-600-1212dc60050
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061064PSP-600-13.513.5dc600.744.5
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12061089PSP-600-4848dc60012.5
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
12061080PSP-600-2424dc60025
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする