曜日別特売

QP-320シリーズ

QP-320シリーズ - MEAN WELL

出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット

奥行(mm)50温度(℃)-10~+70出力電流2A、3A、10A、20A長さ(mm)215形状カバー付出力数4定格電力(W)316幅(mm)115出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dcパッケージカバー付質量(g)1200入力電圧(V)127→370dc、90→264ac実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061107QP-320D
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする