曜日別特売

RD-35シリーズ

RD-35シリーズ - MEAN WELLRD-35シリーズ - MEAN WELL

出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。

パッケージカバー付質量(g)300温度(℃)-25~+70出力数2実装タイプシャーシマウント幅(mm)82奥行(mm)36入力電圧(V)125~373dc、88~264ac形状カバー付長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※デュアル出力には最小負荷要件があります。合計負荷が定格出力電力を超えないようにする必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12061134RD-35A5dc、12dc1A、4A32
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
12061150RD-35B5dc、24dc1A、2.2A35
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする